Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Schleifstift Walzenrundform Ø 40x45 mm Schaft-Ø 8 mm PU-STRUC SIC16 zum Strukturieren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-41393750
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41393750
EAN/GTIN:
     4007220752104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Walzenrundform
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Strukturierwerkzeuge der Bindung PU-STRUC werden mit grauem Siliciumcarbid gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Bauteilen aus Edelstahl (INOX). Die Bindung PU-STRUC ist homogen mit einem hohen Anteil von Schleifkorn durchsetzt. Schleifstift in Walzenrundform zum Strukturieren kleiner Flächen, Übergänge und Innenradien.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
7000 RPM
RPM, opt., von:
2350 RPM
RPM, opt., bis:
4750 RPM
Form:
Walzenrund
Breite:
45 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Außen:
40 mm
Ø Schaft:
8 mm
Korngröße:
16
Bindung:
PU-STRUC
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Schleifstift Walzenrundform Ø 40x45 mm Schaft-Ø 8 mm PU-STRUC SIC16 zum Strukturieren
SAP EAN Stck.:
4007220267011
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1674 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.128 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
157 mm
SAP Höhe (VE):
41 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Stifte
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler, weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung. | Schnelle und effektive Nachbearbeitung von Fehlstellen und Übergängen an gerichteten Strichbildern.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kupfer | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220752104
AAO676:
41393750
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Schleifstift Walzenrundform Ø 40x45 mm Schaft-Ø 8 mm PU-STRUC SIC16 zum Strukturieren
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
45 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
BAG921:
4750 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Walzenrundschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung PU-STRUC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,81*
€ 73,5539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40*
€ 69,496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.