Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 8x12 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung GR A120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-41204112
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41204112
EAN/GTIN:
     4007220144886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
35800 RPM
RPM, opt.:
24000 RPM
Form:
Zylinder
Breite:
12 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
120
Bindung:
GR
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 8x12 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung GR A120
SAP EAN Stck.:
4007220270257
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
125.28 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
145 mm
SAP Breite (VE):
96 mm
SAP Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Stifte
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. | Weicher Schliff durch weiche, elastische Bindung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–12 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220144886
AAO676:
41204112
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 8x12 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung GR A120
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
8 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, polierschleifkörper, schleifstifte edelkorund, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung GR
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.