Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift-Set 10-tlg. Schaft-Ø3 mm D126 (mittel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-36476067
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36476067
EAN/GTIN:
     4007220103845
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Das Set enthält 10 Diamant-Schleifstifte der Korngröße D 126 in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Der Diamant-Schleifstift DZY-N 14,0-1,1/3 D 126 ist nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
D 126
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Schleifstift-Set 10-tlg. Schaft-Ø3 mm D126 (mittel)
SAP EAN Stck.:
4007220103845
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Schleifstifte als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Schleifstifte für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100 | 6804210090 | 82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
800 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.136 kg
SAP Länge (VE):
86 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Schleifstifte-Set
ECLASS 12.0:
21011320
ECLASS 7.0:
21011320
ECLASS 8.1:
21011320
ECLASS 9.1:
21011320
proficlass 5.0:
21011320
unspsc 6.0:
21011320
ECLASS 10.1:
21011320
ECLASS 11.1:
21011320
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Technische Keramik | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Gravieren | Innenrundschleifen | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Trennen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Trockenschliff: 8–18 m/s | Nassschliff: 15–25 m/s | Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. | Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. | Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. | Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. | Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes.
AAO057:
Diamant-Schleifstift-Set
AAO663:
4007220103845
AAO676:
36476067
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAW338:
Diamant-Schleifstift-Set 10-tlg. Schaft-Ø3 mm D126 (mittel)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF525:
D 126 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 126 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36443010
ab € 12,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36453010
ab € 14,55*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36202010
ab € 9,37*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36204010
ab € 10,16*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36206010
ab € 15,68*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36001010
ab € 6,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36002010
ab € 7,06*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36004010
ab € 7,74*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
36005010
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.