Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Hartmetall Lochschneider Ø 60-105 mm, Werkzeughöhe 8 mm Ø 8 mm L 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-25500848
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25500848
EAN/GTIN:
     4007220063897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Zentrierbohrer von PFERD werden in Kombination mit HSS-Lochsägen-Schäften, Schnellspannsystemen für Lochsägen und Lochschneidern verwendet. Der HSS-Zentrierbohrer ist auswechselbar.
Weitere Informationen:
Passend für:
LOS HM 60–105
Höhe:
8 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Zentrierbohrer Hartmetall Lochschneider Ø 60-105 mm, Werkzeughöhe 8 mm Ø 8 mm L 48 mm
SAP EAN Stck.:
4007220063897
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82079099
Herkunftsland:
DE | JP
SAP Volumen (VE):
18.2 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.018 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
14 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Zentrierbohrer für HM-Lochschneider
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
AAO057:
LOSB
AAO663:
4007220063897
AAO676:
25500848
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Zentrierbohrer Hartmetall Lochschneider Ø 60-105 mm, Werkzeughöhe 8 mm Ø 8 mm L 48 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: HM-Zentrierbohrer, pferd hm-lochschneider, hm lochschneider, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.