Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 11,0mm Schaft-Ø 8 mm für Gewindekernloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25203117
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203117
EAN/GTIN:
     4007220169216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 kernloch
Hochleistungsflachsenker aus HSS nach DIN 373 zum Versenken von Zylinderkopf- und Sechskantschrauben sowie Muttern. Flachsenker oder auch Plansenker sind zylindrisch ausgeführt. Der zylindrische Zapfen in den jeweiligen Güteklassen fein, mittel oder für Gewindekernloch garantiert eine koaxiale Ausrichtung der Senkung zur Bohrung. Hochleistungssenkwerkzeuge mit Führungszapfen für Gewindekernloch (GKL).
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
280 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
420 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
280 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
420 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
280 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
280 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
280 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
280 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
560 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
420 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
560 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
420 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
560 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
420 RPM
Ausführung:
GKL
Ø Kugellager:
5 mm
Ø Schaft:
8 mm
Ø:
11 mm
Länge, Gesamt:
80 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 11,0mm Schaft-Ø 8 mm für Gewindekernloch
SAP EAN Stck.:
4007220169216
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82077010
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
57.6 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.04 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
24 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Flachsenker, DIN 373 Gewindekernloch
ECLASS 12.0:
21180104
ECLASS 7.0:
21180105
ECLASS 8.1:
21180105
ECLASS 9.1:
21180105
proficlass 5.0:
AAC166c002
unspsc 6.0:
27112812
ECLASS 10.1:
21180134
ECLASS 11.1:
21180134
Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung. | Optimale Spanabfuhr. | Gratfreie Ergebnisse. | Lange Standzeit. | Ruhiger Lauf. | Gute Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Flachsenker für Gewindekernloch eignen sich zum Erzeugen von Flachsenkungen an Kernlöchern für Innengewinde.
AAG681:
8 0173-1#05-AAA480#003
AAJ675:
8 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Schaft-Ø 8 mm
AAO663:
4007220169216
AAO676:
25203117
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Flachsenker mit Führungszapfen DIN 373 Ø 11,0mm Schaft-Ø 8 mm für Gewindekernloch
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, Senkwerkzeuge, HSS-Flachsenker, Ausführung für Gewindekernloch nach DIN 373
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.