Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift EDGE ALU Kegel KSK 45° Ø 16x03 mm Schaft-Ø 6 mm Kantenbearbeitung Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21115469
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21115469
EAN/GTIN:
     4007220098004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung EDGE wurden speziell für die definierte Kantenbearbeitung entwickelt. Die besondere Konstruktion ermöglicht, den Frässtift exakt an Kanten entlangzuführen, ohne das Werkstück zu beschädigen. In nur einem Arbeitsschritt können so exakte Kantenformen erzeugt werden. Die Kantenverrundung ist u. a. als Sicherungsmaßnahme für den Korrosionsschutz gefordert laut: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Kegelsenkförmiger Frässtift zum Erzeugen exakt definierter Fasen. Zum Anfasen von definierten 45°-Fasenwinkeln geeignet.
Weitere Informationen:
RPM von, harte NE-Metalle:
12000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
18000 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
12000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
22000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
22000 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
22000 RPM
Zahnung:
EDGE ALU
Ø Kugellager:
10 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Winkel:
90 °
Länge, Aufbau:
12 mm
Länge, verzahnt:
3 mm
Länge, Gesamt:
52 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Frässtift EDGE ALU Kegel KSK 45° Ø 16x03 mm Schaft-Ø 6 mm Kantenbearbeitung Alu
SAP EAN Stck.:
4007220098004
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung EDGE für langes ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.033 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, EDGE, Kegelsenkform KSK EDGE,
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
21010504
unspsc 6.0:
21180609
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Besondere Konstruktion für präzise Führung. | Sicher und komfortabel führbar. | Erzeugen exakte Kantenformen in nur einem Arbeitsschritt. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Frässtift auswechselbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | Thermoplaste | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Fräsen | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Frässtifte im Gegenlauf ein. Um eine feine Oberfläche zu erzeugen, führen Sie sie abschließend im Gleichlauf über die Kante. | Setzen Sie Frässtifte mit der Zahnung EDGE möglichst auf dem Druckluft-Geradschleifer PG 3/210 mit der passenden Führungshülse EFH PG 3/210 von PFERD ein. | Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220098004
AAO676:
21115469
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Frässtift EDGE ALU Kegel KSK 45° Ø 16x03 mm Schaft-Ø 6 mm Kantenbearbeitung Alu
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
52 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kegelsenkform, Kegelsenkfrässtift, frässtifte pferd, frässtift kegelsenkform, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung EDGE, Kegelsenkform KSK EDGE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.