Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-12622200 Herst.-Nr.: 12622200 EAN/GTIN: 4007220015537 |
| | |
|
| | |
| Feilen in Industrieverpackungen von PFERD werden traditionell in ein vor Korrosion schützendes Papier eingerollt. Neben den industriellen Verpackungseinheiten bietet PFERD Feilen auch in verkaufsfördernden Point-of-Sale-Verpackungen an. Sie sind darauf ausgelegt, die Produkte optimal am PFERDTOOL-CENTER zu präsentieren. Kunststoffhüllen zur Aufbewahrung einzelner Feilen ohne Heft. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | KH | Passend für Länge: | 200 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Kunststoffhülle zur Aufbewahrung von Feilen für Feilenlänge 200mm | SAP EAN Stck.: | 4007220368510 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 3923290000 | 39232910 | Herkunftsland: | DE | SAP Volumen (VE): | 14.85 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.01 kg | SAP Länge (VE): | 330 mm | SAP Breite (VE): | 45 mm | SAP Höhe (VE): | 1 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Kunststoffhüllen für Feilen | ECLASS 12.0: | 21042190 | ECLASS 7.0: | 21042190 | ECLASS 8.1: | 21042190 | ECLASS 9.1: | 21042190 | proficlass 5.0: | AAA528c034 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042190 | ECLASS 11.1: | 21042190 | Vorteile: | Ermöglicht die Aufhängung der Feile dank Öse. | Schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Korrosion. | AAO057: | Kunststoffhüllen | AAO663: | 4007220015537 | AAO676: | 12622200 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Zubehör für Feilen | AAU732: | Feilen | AAW338: | Kunststoffhülle zur Aufbewahrung von Feilen für Feilenlänge 200mm | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,32* | € 0,47* | | | | | | | 3 Tage | | | 150 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,3612* | € 0,4819* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,49* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,34* | € 0,49* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,36* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|