Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9980006098
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980006098
EAN/GTIN:
     8012823105253
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel
Steckmodul, grüne LED und Varistor, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
28 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
28 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
28 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: Varistor, relaissockel finder, relaissockel, Modul, Entstörmodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,713*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,213*
€ 3,82347
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,713*
€ 3,22847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.