Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9980006059
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980006059
EAN/GTIN:
     8012823105246
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais
Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
28 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
28 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
28 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: Modul, LED, Anzeigemodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.