Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-9901002459
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901002459
EAN/GTIN:
     8012823104423
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel
Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 6-24 V DC/AC Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
6 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
6 V | 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel, Modul, LED, Anzeigemodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.