Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfassung für Fronttafeleinbau, 11-polig, für Zeitrelais Typ 88.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-90134
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     90134
EAN/GTIN:
     8012823193946
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zeitrelais
relaissockel finder
relaissockel
Steckfassung für Fronttafeleinbau, 11-polig, mit Lötfahnen, für Zeitrelais 88.02, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
11
Breite:
31 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.