Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3, Varistor zwischen L-N und Funkenstrecke zwischen N-PE, für 1-phasige TN-S und TT-Netze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7P3782751003
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P3782751003
EAN/GTIN:
     8012823388427
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 3, für 1-phasige TNS und TT-Netze. Varistor zwischen L und N und eine Funkenstrecke zwischen N und PE, für DIN-Schienenmontage. LED-Signal frontseitig und Statusrückmeldung über Ausgangskontakt bei Varistorausfall. Kontaktart 1 Wechsler, Bemessungsstrom 0,5 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Polzahl:
1
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
true
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Entstörfilter:
false
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.