Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 20 W, für 120-240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7H1102301020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7H1102301020
EAN/GTIN:
     8012823350059
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 20w
gehäuseheizung
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 20 W, Betriebsspannung 120...240 V AC/DC, max. Einschaltstrom 2,5 A , Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C. Gewicht 0,3 kg
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Betriebsspannung bei DC:
120 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
false
Mit Raumthermostat:
false
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung finder, Heizung, Schaltschrankheizung, Heizgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.