Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 100 m3 /h /22 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F7082303100
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F7082303100
EAN/GTIN:
     8012823367255
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EMV-Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 100 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 140 mA, Nennleistung 22 W, Montageausschnitt 177 x 177, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Bemessungsleistung:
22 W
EMV-Ausführung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
92 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, EMV-Filter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, emv-filter, Lüfter, Schaltschranklüfter, Ventilator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,18*
Zubehör
Finder
7F0700003000
ab € 75,95*
Zubehör
Finder
07F35
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.