Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, Leistung 27,6 m3/h/ 4 W, Gelenk schwenkbar um 40°, Luftführung stufenlos drehbar um 360°, für 100-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F1582300030
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F1582300030
EAN/GTIN:
     8012823398778
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbaulüfter für Schaltschrank, Luftleistung 27,6 m3/h, Schnellanschlüsse durch Duo-Druckklemmen, Befestigungsart: Clip für 35 mm DIN-Schiene, gemäß EN 60715. Gelenk um 40° schwenkbar, Luftführung stufenlos drehbar um 360°. Material: Kunststoff nach UL94 V-O, Farbe schwarz. Betriebsspannung 100-240 V AC 50/60 Hz,, Nennleistung 4 W, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP 20, Umgebungstemperatur -10...+60 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
false
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
true
Mit Filter:
false
Volumenstrom, freiblasend:
27.6 m³/h
Bemessungsleistung:
4 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
136 mm
Mit Schutzabdeckung:
true
Anzahl der Lüfter:
1
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, axialgebläse ac, dachlüfter, axiallüfter 240v, Lüfter, Schaltschranklüfter, Ventilator
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.