Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.1020 und 7F.50.9.024.1020, Baugröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0500001000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0500001000
EAN/GTIN:
     8012823360744
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
finder austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.1020 und 7F.50.9.024.1020, Montageausschnitt 92 x 92 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Filter, Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F15
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.