Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20.8.230.3100 und 7F.20.9.024.3100, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0200003000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0200003000
EAN/GTIN:
     8012823424200
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20.8.230.3100 und 7F.20.9.024.3100, Baugröße 3, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temperaturbeständig bis 100 °C., selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
209 mm
Höhe:
209 mm
Tiefe:
36.5 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: finder lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, Filter, Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F35
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.