Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 5 A/60 bis 240 V AC, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Eingang 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-770182308050
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     770182308050
EAN/GTIN:
     8012823350714
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 5 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 800 W, LED (230 V AC) 800 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 800 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG oder KVG 1000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung:
230 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.