| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-622390120300 Herst.-Nr.: 622390120300 EAN/GTIN: 8012823108742 |
| |
|
| | |
| Leistungsprintrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 3 W, 48 Ohm, Relaisschutzart: RT I Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 38.2 mm | Höhe: | 47.6 mm | Tiefe: | 35.8 mm | Nennstrom: | 16 A | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder 12v printrelais, industrierelais finder, industrierelais, Platinenrelais |
| | |
| |