| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-486270240050 Herst.-Nr.: 486270240050 EAN/GTIN: 8012823120478 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 15.8 mm | Höhe: | 78.6 mm | Tiefe: | 75.3 mm | Nennstrom: | 10 A | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |