| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-386170125050 Herst.-Nr.: 386170125050 EAN/GTIN: 8012823238555 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 12 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 6.2 mm | Höhe: | 93.6 mm | Tiefe: | 76 mm | Nennstrom: | 6 A | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |