Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Printanschlüssen, waschdichte Ausführung, 1 Wechsler 10 A, Spule 9 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-22365204
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     361190094011
EAN/GTIN:
     8012823372068
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Printrelais mit 1 Wechsler für 10 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO², Spulendaten 12 V DC, 0,36 W, 225 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Nennstrom:
10 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
15.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
21.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9 V
... > Finder > Relais > Serie 36
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1964*
€ 1,6764*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,70*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,2204*
€ 1,7104*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,81*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6764*
€ 1,99492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5164*
€ 1,80452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3964*
€ 1,66172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1964*
€ 1,42372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.