Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 Schließer 6 A, Spule 12 V DC sensitiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     4147-M0307177
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170120310
EAN/GTIN:
     8012823217024
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial Silberlegierung, Spulendaten: 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Nennstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 34
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 3,87*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,181*
€ 3,991*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2345*
€ 4,0645*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,17*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,30*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,44*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,56*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,14*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,93*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,98*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,46*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.