Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07F55
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F55
EAN/GTIN:
     8012823360836
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte für Filterlüfter 7F.50.8.230.5500 und Austrittsfilter 7F.05.0.000.5000, Baugröße 5, 291 x 291 mm
Weitere Informationen:
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
false
Werkstoff:
sonstige
Nennvolumenstrom:
630 m³/h
Breite:
277 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: finder filtermatte, filtermatten, Filtereinsatz, Ersatzfilter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.