Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC)
Artikel-Nr.:
     C1161-J80026A0003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J80026A0003
EAN/GTIN:
     4018359328801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
RJ-45 Stecker
STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 Class EA(IEC) schwarz
Leistungsmerkmale:
  • vormontierte Schutzkappe
  • robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • 360° Schirmung
  • vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
  • 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm)
  • in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
  • sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
  • 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET)
  • geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken
  • höchste Zuverlässigkeit
  • ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
  • Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter

Anmerkungen: AWG22-26, mit Farbkodierung T568A, T568B und PROFINET, feldkonfektionierbar
Kurzbezeichnung: STX IP20 RJ45-Stecker Cat.6 Class EA (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000013
EF000881:
true
EF001619:
EV002393
EF008058:
true
EF002913:
false
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000154
EF004498:
26 | 22
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.