Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker MP8(8), kurze Adernvorsortierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Stecker MP8(8), kurze Adernvorsortierung
RJ45-Stecker MP8(8), kurze Adernvorsortierung
Artikel-Nr.:
     C1161-J00026A0182
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A0182
EAN/GTIN:
     4018359359799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Stecker MP8(8), kurze Adernvorsortierung
Leistungsmerkmale:
  • vormontierte Schutzkappe
  • robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • 360° Schirmung
  • vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
  • 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm)
  • in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
  • sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
  • 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET)
  • geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken
  • höchste Zuverlässigkeit
  • ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
  • Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter

Anmerkungen: 8-polig, ungeschirmt mit Adernvorsortierung; AWG 24-26 (Litze und Massivdraht); Knickschutztülle separat bestellen
Kurzbezeichnung: MP8(8) Cat.6, kurze Adernvorsortierung
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000154
EF000881:
false
EF001619:
EV002393
EF000124:
EV004115
EF008058:
true
EF002913:
false
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF000007:
EV000184
EF004498:
24 | 27
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.