Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 3 dB, 2 W, 10 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024828
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024828
EAN/GTIN:
     4018359364434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
SMA Steckverbinder
dämpfungsglied hf
SMA-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 3 dB, 2 W, 10 GHz
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen oder der Simulation von längeren Übertragungsstrecken eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 10 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: 1 GHz: -32 dB; 4 GHz: -27 dB; 6 GHz: -23 dB; 10 GHz: -16 dB
Dämpfung: 3 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
-
EF001548:
-
EF017221:
3
EF000416:
10000
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.