Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp RG-213/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100023713
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023713
EAN/GTIN:
     4018359272128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
TNC-Kabelstecker Crimp RG-213/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A3312
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=36.2, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U
Ohne Kabelgruppe: RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007654
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.