Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC auf SMA Sti-Sti, r < 0.1/3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01008A0018 Koaxialstecker BNC 1 Stück(e) 75 Ohm
Telegärtner J01008A0018 Koaxialstecker BNC 1 Stück(e) 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023638
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023638
EAN/GTIN:
     4018359106997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
BNC auf SMA Sti-Sti, r < 0.1/3 GHz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (m) / SMA (m)
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -33 dB; 2 GHz: -27 dB; 4 GHz: -24 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, Adapter, BNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.