Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC auf SMA Sti-Bu, r < 0.1/3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023637
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023637
EAN/GTIN:
     4018359106980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
BNC auf SMA Sti-Bu, r < 0.1/3 GHz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (m) / SMA (f)
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -33 dB; 2 GHz: -31 dB; 4 GHz: -29 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, Adapter, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, BNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.