Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kupplung HDTV Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01005A0006 Koaxialstecker 1 Stück(e) 75 Ohm
Telegärtner J01005A0006 Koaxialstecker 1 Stück(e) 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023602
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023602
EAN/GTIN:
     4018359311995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
BNC-Kupplung HDTV Bu-Bu
Anmerkungen: HDTV
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 2 GHz: -31 dB; 4,5 GHz: -25 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > BNC > BNC-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kupplung, Adapter, BNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.