Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker UHD crimp/crimp G48 (1.6/7.3) 75 Ohm BKcr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Kabelstecker UHD crimp/crimp G48 (1.6/7.3) 75 Ohm BKcr
BNC-Kabelstecker UHD crimp/crimp G48 (1.6/7.3) 75 Ohm BKcr
Artikel-Nr.:
     C1161-100023491
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023491
EAN/GTIN:
     4018359544423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker UHD crimp/crimp G48 (1.6/7.3) 75 Ohm BKcr
Anmerkungen: crimp/crimp, Bajonett Schwarzchrom
Montage: A3312
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: 4731R Belden, VK 90 SILVER+ Percon
Rückflussdämpfung: typ.: 12 GHz: > -20 dB
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000876:
75
EF000124:
EV004145
EF000081:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker telegärtner, Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.