Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)
Artikel-Nr.:
     C1161-100023487
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023487
EAN/GTIN:
     4018359401528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: crimp/crimp, IP67
Montage: A4431
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G39 (0.8/3.7-6.15)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: > -30 dB
G39: 0.8/3.7 AF, 0.8/3.7C, 1505A HDTV, Image 720, TELASS 80, VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7, 1505A, VPM2000
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker telegärtner, BNC-Stecker, Crimpstecker, Kabelstecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.