Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7)
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7)
Artikel-Nr.:
     C1161-100023486
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023486
EAN/GTIN:
     4018359401511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC EasyGrip Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: crimp/crimp, IP67
Montage: A4427
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0039
Kabelgruppe; Kabel: G41 (0.6/2.8-4.7); TELASS CDF 70
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: > -30 dB
G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8, 0.6/2.8C - HM, 1855A, VDM230
Ohne Kabelgruppe: TELASS CDF 70
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker telegärtner, BNC-Kabelstecker, Kabelstecker, Crimpstecker, BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.