Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Kabelwinkelstecker Cri. G12 0.315/1.95 100023464
BNC-Kabelwinkelstecker Cri. G12 0.315/1.95 100023464
Artikel-Nr.:
     C1161-100023464
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023464
EAN/GTIN:
     4018359250904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 75 OHM
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0504
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=13, b=28.2; c=~23
Crimpeinsatz: N01003L1274
Kabelgruppe; Kabel: G12 (0.315/1.95-3.7); TZC 75 24
G12: 0.315/1.95-3.7, 0.315/1.95, BT 3002
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV004148
EF000876:
75
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker telegärtner, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Crimpstecker, BNC-Winkelstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,092*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,842*
€ 6,95198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,522*
€ 6,57118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,342*
€ 6,35698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,962*
€ 5,90478
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.