Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G7 (RG-316/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G7 100023422
BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G7 100023422
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023422
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023422
EAN/GTIN:
     4018359192563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G7 (RG-316/U)
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A2903
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Einbaumaß: Z054
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,682*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,482*
€ 12,47358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,952*
€ 11,84288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,402*
€ 11,18838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,682*
€ 9,14158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.