Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose AMJ45 8/8 Up/0 Cat.5 ohne Zentralplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose AMJ45 8/8 Up/0 Cat.5 ohne Zentralplatte
Anschlussdose AMJ45 8/8 Up/0 Cat.5 ohne Zentralplatte
Artikel-Nr.:
     C1161-100022939
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022939
EAN/GTIN:
     4018359262211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Anschlussdose AMJ45 8/8 Up/0 Cat.5 ohne Zentralplatte
Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Die Adern des Datenkabels werden bequem von vorn aufgelegt, was eine einfache und zeitsparende Installation auch bei kurzen Kabelenden und beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Durch die Erdungsanschlüsse an allen vier Ecken kann die AMJ45 auch in spezielle Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen problemlos einbezogen werden. Der patentierte, integrierte Kontaktüberbiegeschutz schützt die Anschlusskontakte, falls versehentlich RJ11- oder RJ12-Stecker von Telefon- oder Faxgeräten eingesteckt werden. Auch nach wiederholten Fehlsteckungen bietet die AMJ45 die volle Datenrate. Die Kontakte der AMJ45 sind für die Fernspeisung von Endgeräten (Remote Powering, Power over Ethernet) optimiert: Abreißfunken, die entstehen, wenn unter Last ausgesteckt wird, erreichen nicht die für die Datenübertragung genutzten Kontaktbereiche. Die AMJ45 ist im 25-jährigen Systemgarantie-Programm von Telegärtner enthalten.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Brüstungskanal, 2xRJ45
Kurzbezeichnung: AMJ45 8/8 Up/0 Cat.5 ohne Zentralplatte
Weitere Informationen:
EF003681:
false
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF002935:
EV003197
EF000007:
EV000154
EF000116:
-
EF000124:
EV007510
EF002444:
true
EF002445:
true
EF002500:
true
EF003456:
false
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF003893:
false
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF001619:
-
EF007517:
-
EF005043:
-
EF000005:
-
EF001579:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF000323:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, Patch-Kabel, Patchkabel, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, cat5e patchkabel, patchkabel, LAN-Dose, RJ45-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,772*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,602*
€ 13,80638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,082*
€ 13,18758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,582*
€ 12,59258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,772*
€ 10,43868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.