Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xST Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xST Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xST Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails
Artikel-Nr.:
     C1161-100022830
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022830
EAN/GTIN:
     4018359352134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Duplex Steckverbinder
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xST Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails OM2, 12x G50/125 OM2, ST (eingefärbt und spleißfertig abgesetzt)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 6xST Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Kabelzugentlastung
Faser-Pigtails: 12x G50/125 OM2, ST
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF007795:
6
EF005037:
6
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV000154
EF008069:
EV000154
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
125
EF000008:
35
EF000049:
140
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.