Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen
FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen
Artikel-Nr.:
     C1161-100022627
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022627
EAN/GTIN:
     4018359531607
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 Stk. LC/APC-Stecker, 75m
Anmerkungen: ready-to-install
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Kabel 4 Fasern Singlemode
Kurzbezeichnung: FITH OAD/F Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 Stk. LC/APC-Stecker
Länge: 75 m
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF001577:
true
EF004395:
2
EF002935:
EV000154
EF003455:
false
EF000007:
EV000154
EF000116:
-
EF003456:
true
EF002938:
true
EF005424:
true
EF002452:
EV000494
EF001045:
true
EF000323:
EV000409
EF003681:
false
EF007517:
-
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF003807:
-
EF002442:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.