Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12xSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12xSC
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12xSC
Artikel-Nr.:
     C1161-100021983
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021983
EAN/GTIN:
     4018359555658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12xSC Duplex, violett, OM4
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 12
Farbe: violett
Faser-Pigtails: 24x 50/125, OM4, 2 m, SC
Kupplung: Farbe: violett
Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, violett
Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Blindstopfen für M25, 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser, 1 cable tube mith 12mm inner diameter, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten.
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF007795:
12
EF005037:
12
EF001582:
true
EF007760:
EV010866
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF008068:
EV000891
EF000007:
EV000154
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000116:
-
EF000040:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF001102:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Patchpanel LWL, Glasfaser Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL-Patchpanel, Fiber-Optic-Patchpanel, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Verteiler, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.