Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
Artikel-Nr.:
     C1161-100021503
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021503
EAN/GTIN:
     4018359427894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 19" Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich. Es kann auf, mit unseren hochperformanten Modulen, vorbestückte Varianten oder Leergehäuse zurückgegriffen werden. Die Auschnitte im praktischen Keystone-Format ermöglichen eine individuelle Bestückung. Die bestückten Varianten erfüllen die übertragungstechnischen Eigenschaften nach Cat. 6A gemäß EN 60603-7-51.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 48 Ports
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. Kabelabfangung und Potential-Anschluss-Set, unbestückt
Farbe: Stahlblech verzinkt
Serie: AMJ-S, AMJ-SL, AMJ Cat.8.1 Modul
Kurzbezeichnung: 19" Modulträger 1 HE für 48 AMJ-S Module
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierpanel, Kabelabfangschiene, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger telegärtner, modulare patchpanel, rj45 steckverbinder cat5e, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Patch-Panel, Kupfer Patchpanel, 19 Zoll-Verteilerpanel, Modularer Verteiler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.