Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MP84C-MP84C, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MP84C-MP84C, 3,0 m
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MP84C-MP84C, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100017324
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017324
EAN/GTIN:
     4018359487645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MP84C-MP84C, 3,0 m
Die Anforderungen der Industrie zur sicheren und durchgängigen Übertragung von immer weiter steigenden Datenmengen erfordern Verkabelungslösungen, die heutigen und zukünftigen Ansprüchen standhalten. Um den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Telegärtner stetig an der Entwicklung neuer Produkte und an der Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios. Das für die Konfektionen eingesetzte UL-gelistete Rohkabel (CMX, E344985)entspricht der Spezifikation SF/UTP 2x2xAWG22/7 Cat.5 Typ C gemäß der PROFINET-Verkabelungsrichtlinie. Weiter unterstützt das Kabel neben PROFINET auch die Protokolltypen EtherCAT und EtherNet/IP. Das Kabel mit PUR-Mantel ist beständig gegen Öle und UV-Einstrahlung, halogenfrei und flammwidrig und in einem Temperaturbereich von -40 bis 85 °C einsetzbar. Sie eignen sich hervorragend für Applikationen wie Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme oder Fertigungsüberwachungsanlagen mit Kameras, auch in bewegten Anwendungen mit engen Biegeradien (> 64 mm, 2 Mio. Biegezyklen). Die angespritzten RJ45-Steckverbinder mit Rasthebelschutz und Längenmarkierung bieten einen sicheren Griff beim Stecken und Ziehen.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün RAL 6018
Schutzart: IP20-IP20
Kurzbezeichnung: STX RJ45-RJ45 CC Profinet Cat.5
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010076
EF001619:
EV002392
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
false
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
22
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel telegärtner 3,0m grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.