Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Buchse-Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 7-16 Stecker, gerade auf 7-16 Buchse, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexible J
Koaxialkabel, 7-16 Stecker, gerade auf 7-16 Buchse, gerade, 50 Ω, 1/2”Flexible J
Artikel-Nr.:
     C1161-100009804
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009804
EAN/GTIN:
     4018359283803
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
7-16 auf 7-16 Jumper Kabel 1/2" IP68 Buchse-Winkelstecker
Anmerkungen: JMPS/0512K
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Bu-Sti90°
Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV000154
EF001438:
0.5
EF002505:
EV007034
EF002506:
EV007034
EF002495:
EV000217
EF002496:
-
EF000876:
-
EF000038:
-
EF000007:
-
EF005241:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Koaxkabel, Koax-Verbindungskabel, Antennenkabel, 7-16 Jumper Kabel, Koaxiales Verbindungskabel, Antennenleitung, Koaxialleitung, Antennen-Anschlusskabel, Koax-Anschlusskabel, Koaxleitung, Koaxiales Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.