Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 15,0 m schwarz, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00006A0336 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00006A0336 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100009283
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009283
EAN/GTIN:
     4018359430528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 15,0 m schwarz, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 250-15,0
Länge: 15 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
15.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel 15m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, EDV-Kabel, Datenkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel, Datenleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.