Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 MP8 100-10,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00005E0000 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Telegärtner L00005E0000 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100009086
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009086
EAN/GTIN:
     4018359288495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.5 MP8 100-10,0 m, schwarz
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: MP8 100-10,0
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV004113
EF001438:
10.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000206
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel 10m schwarz, patch kabel, patch-kabel 10m, Datenleitung, Datenkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.