Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 5,0 m gelb RAL 1021, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00003A0208 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00003A0208 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1161-100008721
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008721
EAN/GTIN:
     4018359429690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel U/UTP Cat.6, 5,0 m gelb RAL 1021, LSZH
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 250-5,0
Länge: 5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
5.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000234
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchkabel cat.6 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, EDV-Kabel, Datenleitung, Netzwerkkabel, Rangierkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.