Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel F/UTP Cat.5, 3,0 m MP8 FS100, LSZH, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel F/UTP Cat.5, 3,0 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Patchkabel F/UTP Cat.5, 3,0 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100008566
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008566
EAN/GTIN:
     4018359431976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel F/UTP Cat.5, 3,0 m MP8 FS100, LSZH, weiß
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-3,0
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV009765
EF001619:
EV004113
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000202
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000202
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, EDV-Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Netzwerkkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.