Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 1,0 m, MP8 FS500, LSZH,weiss, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 1,0 m, MP8 FS500, LSZH,weiss, 1:1
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 1,0 m, MP8 FS500, LSZH,weiss, 1:1
Artikel-Nr.:
     C1161-100007991
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007991
EAN/GTIN:
     4018359306304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 1,0 m, MP8 FS500, LSZH,weiss, 1:1
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: weiß
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,0
Länge: 1 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000202
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000202
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.