Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-0,5 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH-0,5 Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100007965
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007965
EAN/GTIN:
     4018359286033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-0,5 m, grün
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grün
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-0,5
Länge: 0,5 m
Rauchdichte: 61034-2
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
0.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.