Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V4 2SC Steckerset POF m. Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX V4 2SC Steckerset POF m. Knickschutz
STX V4 2SC Steckerset POF m. Knickschutz
Artikel-Nr.:
     C1161-100007605
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007605
EAN/GTIN:
     4018359329303
Suchbegriffe:
Polymerfaserkabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
STX V4 2SC Steckerset POF m. Knickschutz
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: mit Knickschutzspirale
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX V4 LWL-Steckerset
Fasertyp: POF
Gehäuse: Kunststoff
Stecker-Bauform: 2SC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF001567:
EV009979
EF002935:
EV000741
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000124:
-
EF007760:
-
EF001568:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, rundsteckverbinder sonstige, SC-Stecker, LWL-Steckerset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.